Descripción:
Ejecución según DIN ISO 5749
Alto apalancamiento para un corte fácil
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo.
Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango.
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: Junta montada en superficie
- Anchura total [mm]: 53 mm
- Altura total [mm]: 14 mm
- Longitud total [mm]: 180 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 26,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 22,6 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,225 kg
- Estándar: DIN ISO 5749
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Longitud del filo de corte [mm]: 22,6 mm
- Valores de corte: Cable semiduro: 3,8 mm / 7 AWG; cable duro: 2,7 mm / 10 AWG; hilo de piano: 2,2 mm / 11 AWG