Cortante lateral de fuerza Modelo sueco

N.º do artigo: 3463656
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3463656
EAN/GTIN 4010886976173
Número do fabricante 3463656
Número L L60160 6456

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5749
Alta acumulación de fuerza debido a la forma convexa del mango (coronado, es decir, las superficies/mangos ligeramente redondeados evitan los picos de fuerza puntiformes desfavorables. La fuerza se distribuye así uniformemente sobre la palma de la mano :-))
Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Chaflán: con
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 26,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 25 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,243 kg
  • Estándar: DIN ISO 5749
  • Acabado superficial: acero gris
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 25 mm
  • Valores de corte: Hilo blando: 4 mm / 6 AWG; Hilo semiduro: 3 mm / 9 AWG; Hilo duro: 2,5 mm / 10 AWG

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta