Descripción:
Ejecución según DIN ISO 5749
Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: junta insertada
- Anchura total [mm]: 51 mm
- Altura total [mm]: 12 mm
- Longitud total [mm]: 140 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,129 kg
- Estándar: DIN ISO 5749
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Longitud del filo de corte [mm]: 18 mm
- Valores de corte: Alambre blando: 4 mm / 6 AWG; Alambre semiduro: 2,5 mm / 10 AWG; Alambre duro: 1,8 mm / 13 AWG