Descripción:
Sin bisel para un corte suave de las piezas de plástico o materiales blandos similares
Negro, superficies de corte en terreno plano, auto-apertura por resorte de presión
negro, con la cabeza en el suelo con mangos azules antideslizantes.
sólo para el plástico
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Chaflán: Sin
- Tipos de articulación: junta insertada
- Anchura total [mm]: 52 mm
- Altura total [mm]: 14 mm
- Longitud total [mm]: 160 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 22,0 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,184 kg
- Acabado superficial: cromado
- Muelle de apertura presente: Sí
- Forma del filo de corte: sin bisel
- Dureza del filo de corte: sólo para plástico
- Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
- Valores de corte: Cable flexible: 5 mm / 4 AWG