Alicate de corte diagonal para plástico

N.º do artigo: 3463281
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3463281
EAN/GTIN 4010886976128
Número do fabricante 3463281

Descrição

Descripción:

Sin bisel para un corte suave de las piezas de plástico o materiales blandos similares
Negro, superficies de corte en terreno plano, auto-apertura por resorte de presión
negro, con la cabeza en el suelo con mangos azules antideslizantes.
sólo para el plástico

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Chaflán: Sin
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,131 kg
  • Acabado superficial: cromado
  • Muelle de apertura presente: Sí
  • Forma del filo de corte: sin bisel
  • Dureza del filo de corte: sólo para plástico
  • Longitud del filo de corte [mm]: 18,5 mm
  • Valores de corte: Alambre blando: 4 mm / 6 AWG

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta