Descripción:
Mandíbulas redondas planas con un ángulo de 30°, superficies de agarre dentadas con punta fina
Seguridad óptima al agarrar, posicionar y soltar objetos redondos, ovalados y angulares
Para conectores de bujías y todo tipo de mangueras (por ejemplo, mangueras de refrigeración)
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 68 mm
- Tipos de articulación: junta insertada
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: acero templado
- Peso neto [kg]: 0,234 kg
- Acabado superficial: cromado
- Grosor de la punta: 2,8 mm