Tenaza pico loro

N.º do artigo: 3462595
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3462595
EAN/GTIN 4010886975831
Número do fabricante 3462595
Número L L60160 6474

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera
Ajuste fino por medio de un botón
No. 142 7 = 17-posiciones de ajusta
No. 142 10 = 15 posiciones de ajuste
No. 142 12 = 17-posiciones de ajuste
Ajuste con una sola mano con una gran superficie de actuación
Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
Bocas largas
Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
GEDORE cromo vanadio acero especial
Dientes endurecidos por inducción
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Acabado TC = cromado plateado, mangos de plastico rugoso

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 17
  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 32 mm
  • Tipos de articulación: junta pasante
  • Anchura total [mm]: 43 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [inch]: 7
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Tamaño [pulgadas]: 7
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 40,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Peso neto [kg]: 0,183 kg
  • Estándar: DIN ISO 8976 - Forma C
  • Acabado superficial: cromado
  • Envergadura [mm]: 37 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta