Peso de prueba 346-77, Clase OIML M1, Valore nominale 10 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

N.º do artigo: 346-77
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 346-77
EAN/GTIN 4045761241688
Número do fabricante 346-77
Número L L40250 2109

Descrição

Característica:

  • Clase OIML M1
  • Valore nominale 10 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M1, 10 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 60, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.30
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta