Cepillos de láminas 165x25x25,4 A80 PREMIUM acero/inox/NF-metales

N.º do artigo: 34598849
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34598849
EAN/GTIN 8024406514048
Número do fabricante 34598849

Descrição

Descrição:

Las grandes dimensiones de las ruedas de ventilador PREMIUM garantizan una larga vida útil, continuidad en el mecanizado y tiempos reducidos para el cambio de rueda. Son adecuados para el inserto en máquinas manuales con árboles/ejes flexible, así como en máquinas pulidoras estacionarias. El gran diámetro aumenta la superficie de contacto y crea un patrón de molienda más uniforme en comparación con herramientas similares con dimensiones más pequeñas, lo que también permite su uso en superficies grandes. La disposición del laminillas garantiza el desgaste continuo del tejido abrasivo y la exposición continua de nuevos granos abrasivos, manteniendo un alto y constante rendimiento de molienda durante toda la vida útil de la herramienta. Las ruedas del ventilador combinan flexibilidad con una excelente adaptabilidad a contornos irregulares. Además, la fuerte ventilación durante el mecanizado evita que la superficie de trabajo se sobrecaliente, lo que resulta en excelentes resultados en una amplia gama de aplicaciones. Las aletas de pulido de malla corindón se montan radialmente alrededor del eje de la herramienta. El orificio está reforzado por un anillo metálico de dimensiones variables dependiendo del diámetro de la rueda, lo que permite montar la rueda de forma segura en el máquina de rectificado con la ayuda de una brida reductora adecuada.

Característica:

  • Forma: Disco de tejido
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero, acero fino, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P A80
  • Dimensión (D x D x H): 165 x 25 x 25,4 mm
  • Diámetro: 165 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Larga vida útil de la herramienta y resultados constantes
  • Reducción de los tiempos de cambio de rueda
  • Excelente rendimiento de molienda
  • Flexibilidad y adaptabilidad
  • Fuerte ventilación durante el mecanizado, reduciendo así el estrés térmico

Vantagem:

  • Acabado de grandes superficies perfiladas planas, cóncavas o convexas
  • rectificado de las superficies interiores y exteriores de contenedores, recipientes, tuberías
  • Piezas de acabado con perfiles irregulares como asas, accesorios, piezas estampadas, extracción y limpieza de soldaduras

Recomendação:

  • Cuando se utilizan ruedas de ventilador, se debe observar la dirección de rotación especificada por el lado del laminillas con abrasivo en la superficie. Además, se debe utilizar una presión de contacto baja.
  • el avance de la pieza de trabajo mecanizada debe llevarse a cabo en la dirección opuesta a la dirección de rotación de la rueda. Si se utiliza incorrectamente, el rendimiento se reduce y existe el riesgo de rotura de las ruedas.

Características especiales:
  • Baja carga térmica
  • Reducción de los tiempos de cambio de rueda
  • Larga vida útil de la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta