Cilindros desbastador 100x100x19,1 ULTRA-FINO para acero/inox/NF-metales

N.º do artigo: 34598770
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34598770
EAN/GTIN 8024406512716
Número do fabricante 34598770
Número L L50140 2617

Descrição

Descripción:

El cilindro hecho de lijado no tejido con un agujero ofrece un resultado constante en el proceso de acabado. El material se caracteriza por su alta ventilación, flexibilidad, excepcional facilidad de uso y bajo nivel de ruido. Para evitar el embotamiento del cilindro, se pueden limpiar de la manera más sencilla con aire comprimido o con agua. El material está disponible en diferentes versiones para cubrir cualquier aplicación. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S ULTRA FINO
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 70
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Extremadamente flexible en la aplicación
  • Excepcional facilidad de uso
  • Bajo nivel de ruido
  • Alta resistencia a embotamiento

Aplicación:

  • Fácil desbarbado y limpieza, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido y defectos de las etapas de mecanizado anteriores, restauración del acabado después de la flexión o soldadura

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO para el acabado de una amplia gama de piezas de trabajo

Características especiales:
  • Fácil de limpiar
  • Flexibilidad alta
  • Bajo nivel de ruido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta