VLIES cilindros desbastador 165x30x55 A FINO de uso universal

N.º do artigo: 34598754
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34598754
EAN/GTIN 8024406548234
Número do fabricante 34598754
Número L L50140 3013

Descrição

Descripción:

Los discos no tejidos laminillas de lijado PREMIUM están dispuestos radialmente, lo que conduce a la máxima adaptabilidad de los no tejidos. Esto evita los cambios geométricos en la superficie de la pieza de trabajo y permite obtener los mejores resultados. La herramienta se caracteriza sobre todo por una molienda fría y una baja carga térmica en la superficie. Con esta muela no tejida, está idealmente equipada para una amplia gama de tareas, como deslustrado y satinación de metales, limpieza de superficies oxidadas, alfombrillas de línea de acero fino o desbaste de plásticos.

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UNA BUENA COSA
  • Dimensión (D x D x H): 165 x 30 x 55 mm
  • Diámetro: 165 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 55 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría y carga térmica baja
  • No hay cambio geométrico de la superficie
  • Alta adaptabilidad, pero resistente
  • Fácil de usar
  • Acabado constante

Aplicación:

  • Para deslustrado y satinación de metales, limpieza de superficies oxidadas, revestimiento de líneas de acero fino o para desbaste de plásticos
  • Especialmente para acero fino, metales no ferrosos, aluminio, Titan y plásticos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta