Hojas de vellón 120x280 S MUY-FINO PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34598403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 34598403
EAN/GTIN 8024406025988
Número do fabricante 34598403

Descrição

Descripción:

Las láminas no tejidas PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también está dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad de las láminas no tejidas a la superficie.

Característica:

  • Forma: arco de fieltro
  • Idoneidad material: Acero, Madera, Plástico / PVC, acero fino, fundición,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S MUY BIEN
  • Dimensión (D x H): 120 x 280 mm
  • Grosor: 120 mm
  • Agujero: 280 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a la impregnación del 100%; por lo tanto, el grano también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
  • Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
  • Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

  • Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de varias piezas de trabajo
  • Tamaño de grano 60/80: Para acabado de superficie más grueso
  • Tamaño de grano 120/180: Para acabado de superficie fino

Características especiales:
  • Mejores resultados superficiales y vida útil
  • Sin marcas de rodillos
  • Trabajo cómodo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta