Descripción:
Los rodillos no tejidos PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad del paño grueso y suave a la superficie.
Característica:
- Forma: fieltro rodillo
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, fundición,
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: UNA BUENA COSA
- Dimensión (D x H): 120 x 10 mm
- Grosor: 120 mm
- Agujero: 10 mm
- Tamaño del grano: 50
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Máxima vida útil gracias a una impregnación del 100%; por lo tanto, la arena también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
- Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
- Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies
Aplicación:
- Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano
Recomendación:
- Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
- Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
- Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de varias piezas de trabajo
- Tamaño de grano 60/80: Para acabado de superficie más grueso
- Tamaño de grano 120/180: Para acabado de superficie fino
Características especiales:
- Mejores resultados superficiales y vida útil
- Sin marcas de rodillos
- Trabajo cómodo