QUICK CHANGE discos 51xR A40 para acero/inox/NF-metales/madera

N.º do artigo: 34593652
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 34593652
EAN/GTIN 8024406023717
Número do fabricante 34593652
Número L L50140 3080

Descrição

Descrição:

Los discos PREMIUM Quick-Change hechos de óxido de aluminio con sistema de sujeción de liberación rápida son la solución ideal para aplicaciones frontales en superficies pequeñas y en espacios estrechos. El bloqueo mecánico del vidrio garantiza una fijación segura que no puede alojamiento ni moverse durante el trabajo, y permite un reemplazo de disco rápido y fácil. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un durabilidad/duración/vida útil largo. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas. El muela abrasiva se conecta al tornillo de nylon, lo que permite una sujeción rápida en el plato de apoyo.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P01 PE XY A40
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
  • Diámetro: 51 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Idoneidad material: Acero, plástico/PVC, metales no ferrosos, madera
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Excelente relación calidad-precio
  • Universalmente aplicable
  • Ideal para áreas pequeñas
  • Vida útil prolongada

Vantagem:

  • Para la construcción de moldes y modelos, construcción automotriz y reparación de automóviles, industria aeroespacial, producción de pequeños contenedores y equipos

Recomendação:

  • Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La mayor superficie adhesiva proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S. El sistema es compatible con placas de soporte de productos similares de la competencia.
  • Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Se puede utilizar en una amplia variedad de materiales
  • Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
  • Para lugares de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta