Tyrolit Muelas abrasivas 1F80 Para acero inoxidable 125x25x25 A30R-BFX 80

N.º do artigo: 34587682
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34587682
EAN/GTIN 9003173139219
Número do fabricante 34587682
Número L L50140 3156

Descrição

Descripción:

El PREMIUM 1F80 muela abrasiva es especialmente adecuado para tareas de molienda exigentes en lugares de difícil acceso con varias calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Gracias al sistema de encuadernación especialmente desarrollado para acero fino, esta herramienta permanece agresiva durante mucho tiempo y la vida útil aumenta significativamente. La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y una reducción en la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.

Característica:

  • Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 R- BFX /80
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 25 x 25 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 25 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Sistema de encuadernación especial para acero fino con la más alta agresividad y larga vida útil
  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino

Aplicación:

  • Para el trabajo exigente en lugares difíciles de alcanzar en varios grados de acero inoxidable
  • Para la aplicación de ranuras y muescas, para engranajes de desbarbado, para el mantenimiento de palas de turbina y para desbaste de superficies curvas en cavidades

Recomendación:

  • Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm

Características especiales:
  • Larga vida
  • La más alta agresividad
  • Mejores resultados en acero fino

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta