DDL-HH-FAST CUT Brocas de perforación en seco 127 x 320 x 11/4″ mm 24 - 3,5 - 11,3

N.º do artigo: 34583829
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lochschneider

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34583829
EAN/GTIN 9003173134801
Número do fabricante 34583829

Descrição

Característica:

  • Forma: HOHLTR 50115DO DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 127 x 320 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 127 mm
  • Grosor: 320 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Fresa de corona

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta