Descripción:
Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. Los discos de limpieza gruesos están montados en soportes flexibles de fibra de vidrio para permitir su uso en amoladoras angulares en combinación con un plato de apoyo. Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.
Característica:
- Forma: fieltro disco de limpieza grueso
- Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: GR S GRUESA
- Dimensión (D x H): 178 x 22,2 mm
- Diámetro: 178 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal
- La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
- Baja generación de calor
Aplicación:
- Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado
Recomendación:
- Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
- Se pueden sujetar dos discos de 1GR cuando se utiliza mandrino de sujeción más largo, por lo tanto una superficie de contacto más alta
- Uso de un amolador recto ajustable
Características especiales:
- Baja generación de calor
- La más alta agresividad
- No hay grasa o embotamiento de la lavadora