Bandas PREMIUM CERABOND X 75x2000 para acero y acero inoxidable

N.º do artigo: 34572512
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34572512
EAN/GTIN 9003173138397
Número do fabricante 34572512

Descrição

Descripción:

Las nuevas correas PREMIUM CERABOND X con grano cerámico autoafilable ofrecen el máximo rendimiento de remoción en el menor tiempo posible en acero y acero fino. El efecto de autoafilado le da un buen acabado superficial consistente durante toda la vida útil de la herramienta. Al mismo tiempo, la naturaleza de la correa de lijado reduce la carga de trabajo para el usuario, ya que se requiere menos presión. Una capa de enfriamiento adicional reduce el calor generado por el rectificado y asegura un molido fresco. Con CERABOND X, usted está idealmente equipado para cualquier desafío.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P94 PE Y JTS CA80
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • La mayor eliminación posible de material gracias al uso de grano cerámico
  • Grano autoafilable para obtener resultados de superficie consistentemente buenos con una carga de trabajo baja del usuario
  • Capa de enfriamiento para molienda muy fría

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero normal y duro y acero fino con lijadoras de correa

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 60/80/120 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta