Cilindros desbastador 100x100x19,1 S4 A FINO PREMIUM acero/inox/NF-metal

N.º do artigo: 34562373
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34562373
EAN/GTIN 8024406567709
Número do fabricante 34562373

Descrição

Descripción:

El rodillo de onda PREMIUM de Tyrolit consiste en varias tiras de lijado no tejidas fuertemente corrugadas, que se enrollan alrededor de un núcleo de plástico (diámetro de 19 mm). La disposición ondulante del forro polar de lijado de corindón es ideal para un revestimiento de líneas sin bordes de superficies y garantiza un tratamiento de superficies constantemente fresco. Además, este rodillo ofrece al usuario un bajo nivel de ruido con el mayor confort de funcionamiento.

Característica:

  • Forma: Disco laminado
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VL-W FINO A0
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Acabado superficial fresco
  • Perfectamente adecuado para el mate de línea desalineado
  • Alto confort de funcionamiento
  • Bajo nivel de ruido

Aplicación:

  • deslustrado y satinado de superficies metálicas (especialmente acero fino), deslustrado de metales no férricos, fácil desbarbado y limpieza de chapa, reparación de operaciones de molienda aguas arriba, compensación de pequeños arañazos y mucho más

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta