Bandas 75x2000 S ULTRA-FINO PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34561752
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34561752
EAN/GTIN 8024406049915
Número do fabricante 34561752

Descrição

Descripción:

Las correas PREMIUM SCM LS de Tyrolit han sido especialmente desarrolladas para evitar que la herramienta se expanda en la lijadora de banda de pie. Con su diseño único, estas correas de alto rendimiento tienen una durabilidad excepcional y ofrecen las tasas de eliminación más altas con la máxima vida útil. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde Medium para limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta ULTRA FINO para el acabado final de la superficie.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Idoneidad material: Plástico/PVC, Acero, acero fino, Gelcoat, Composites, Metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM S ULTRA FINO
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 70
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Especialmente diseñado para evitar el estiramiento mientras se trabaja
  • El diseño especial permite una durabilidad excepcional
  • La construcción robusta garantiza la máxima vida útil

Aplicación:

  • Para reducir las profundidades de rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y eliminar las soldaduras con rectificadora de cinta estacionario

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″Medium″ para limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ para una fácil limpieza, desbarbado y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″ULTRA FINO″ como paso final

Características especiales:
  • Extremadamente robusto y duradero
  • Máxima vida útil
  • Excelente rendimiento de eliminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta