Descripción:
Con las fresadoras de carburo PREMIUM HPC (recubrimiento de alto rendimiento) para el lijadora recta, la tirolita alcanza un nivel de rendimiento sin precedentes. La geometría de los bordes de corte recientemente desarrollada garantiza la máxima vida útil de la herramienta y los mejores resultados en todos los tipos de acero. Además, las cortadoras de carburo están equipadas con un revestimiento de última generación, lo que hace que este fresa sea único gracias a su combinación de colores única. Las herramientas son aún más duras y tienen una superficie más lisa. La combinación de la nueva geometría única y la tecnología de recubrimiento de última generación garantiza la máxima productividad, en comparación con otras cortadoras de carburo premium, la tasa de eliminación se duplica.
Característica:
- Forma: 52WRC CORTADOR DE CARBURO FORMA ESFÉRICA DEL CILINDRO
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: MX-HPC
- Dimensión (D x D - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diámetro: 12 mm
- Grosor: 25 mm
- Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- El durabilidad/duración/vida útil más largo gracias a la geometría de corte completamente desarrollada
- Tecnología de recubrimiento de última generación para cabezales de fresado más duros y suaves
- Hasta el doble de la tasa de eliminación en comparación con otros cortadores de carburo de clase premium
Aplicación:
- Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
- Para diversas tareas de molienda en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales