Fresa de metal duro para hierro fundido, acero y acero inoxidable 10x19

N.º do artigo: 34551598
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34551598
EAN/GTIN 9003173117460
Número do fabricante 34551598

Descrição

Descripción:

Con las fresadoras de carburo PREMIUM HPC (recubrimiento de alto rendimiento) para el lijadora recta, la tirolita alcanza un nivel de rendimiento sin precedentes. La geometría de los bordes de corte recientemente desarrollada garantiza la máxima vida útil de la herramienta y los mejores resultados en todos los tipos de acero. Además, las cortadoras de carburo están equipadas con un revestimiento de última generación, lo que hace que este fresa sea único gracias a su combinación de colores única. Las herramientas son aún más duras y tienen una superficie más lisa. La combinación de la nueva geometría única y la tecnología de recubrimiento de última generación garantiza la máxima productividad, en comparación con otras cortadoras de carburo premium, la tasa de eliminación se duplica.

Característica:

  • Forma: 52ZYA-S piedra de esmerilado CILÍNDRICO
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: MX-HPC
  • Dimensión (D x D - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 19 mm
  • Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • El durabilidad/duración/vida útil más largo gracias a la geometría de corte completamente desarrollada
  • Tecnología de recubrimiento de última generación para cabezales de fresado más duros y suaves
  • Hasta el doble de la tasa de eliminación en comparación con otros cortadores de carburo de clase premium

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
  • Para diversas tareas de molienda en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta