Descripción:
Los cepillos de vástago Basic para el lijadora recta son adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero fino, aluminio, cobre, etc. Latón o madera. Los cepillos de eje de copa con carburo de silicio son muy duros y permiten así altas tasas de eliminación durante el trabajo de desbarbado en engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.
Característica:
- Forma: 52T DK PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Metales no ferrosos, Plástico / PVC, Madera,
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: C80 1 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 75 mm
- Grosor: 10 mm
- Tamaño del grano: 80
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Especialmente diseñado para su uso en áreas de difícil acceso
- Herramienta universal
- Los cepillos cerámicos con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten altas tasas de eliminación
Aplicación:
- Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera
Recomendación:
- Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías
Características especiales:
- Versátil
- Buena vida útil de la herramienta y tasas de eliminación
- Para lugares de difícil acceso