Discos de limpieza 100x13-6x40 S GRUESO P PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34529891
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 34529891
EAN/GTIN 8024406024615
Número do fabricante 34529891

Descrição

Descripción:

Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta en forma de disco y está equipado con un eje premontado (6 u 8 mm) para una inserción rápida en husillos. La tira muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: GR S GRUESA
  • Dimensión (D x D): 100 x 13 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal
  • La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
  • Baja generación de calor

Aplicación:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado

Recomendación:

  • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
  • Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración
  • Uso de un amolador recto ajustable

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • La más alta agresividad
  • No hay grasa o embotamiento de la lavadora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta