Descripción:
Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece una amplia gama de diferentes especificaciones, desde una herramienta de desbarbado agresiva y rígida hasta una herramienta suave para un acabado de superficie perfecto. Esto significa que puede obtener puntos para una amplia gama de aplicaciones en acero, acero fino, metales no ferrosos y plásticos. La especificación más suave no cambia la geometría de la superficie de su pieza de trabajo de ninguna manera. Al mismo tiempo, cuando se utiliza con el lijadora recta, puede manejar de manera eficiente las áreas de difícil acceso. Además, estos discos PREMIUM son superiores a otros productos similares, sobre todo por su excelente durabilidad/duración/vida útil.
Característica:
- Forma: 1 fieltro presionó el disco compacto
- Idoneidad material: acero fino, acero, plástico / PVC, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: UW 3 S BIEN
- Dimensión (D x D x H): 76 x 3 x 9,6 mm
- Diámetro: 76 mm
- Grosor: 3 mm
- Agujero: 9,6 mm
- Tamaño del grano: 50
- Herramienta para: lijadora recta y banco de amolar
Ventaja:
- Máxima vida útil gracias a la baja cobertura del disco y al rectificado frío
- Herramienta universal
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de arañazos, mezcla, acabado satinado, Acabado y mecanizado de soldaduras
Recomendación:
- 2/3 S FINO para desbarbado y pulido
- 2 A Medium para desbarbado, pulido y para transiciones
- 6 S FINO / 6 A Medium para desbarbado, redondeo de bordes afilados y para transiciones
- 8 Un GRUESO para desbarbar, redondear los bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad