Discos de vellón 115 A EX.MEDIUM HD PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34529674
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34529674
EAN/GTIN 8024406045924
Número do fabricante 34529674

Descrição

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permiten un alto rendimiento de molienda con baja rugosidad. Esto no se debe menos a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y, por lo tanto, apoya los procesos de mecanizado agresivos. Debido a la alta tasa de eliminación, varios procesos de molienda se pueden reducir a un solo paso de mecanizado. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle.

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM A EX. Medium HD
  • Diámetro: 115 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Alto rendimiento de molienda con baja rugosidad
  • Mejor durabilidad/duración/vida útil y alta eliminación de stock
  • Perfecto para aplicaciones de servicio pesado

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Mecanizado de maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable
  • TN 34529674 y 34529678 sin agujero central extraíble

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables

Características especiales:
  • La mejor vida de la herramienta
  • La más alta agresividad y rendimiento de eliminación
  • Perfecto para aplicaciones de servicio pesado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta