Discos de vellón 125 S ULTRA-FINO PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34529634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34529634
EAN/GTIN 8024406041803
Número do fabricante 34529634
Número L L50140 2715

Descrição

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM están hechos del material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglutinante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil y superficies mecanizadas uniformemente. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle. El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: Grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM S ULTRA FINO
  • Diámetro: 125 mm
  • Tamaño del grano: 70
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Resultados uniformes de la superficie
  • Excelente vida útil de la herramienta
  • Efecto de molienda rápido y agresivo
  • Sustitución rápida de los discos

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, construcción automotriz y ferroviaria, astilleros, industria de la aviación, Hélices y motores jet, andamios de acero inoxidable

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables
  • Retire granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, eliminación de óxido y recubrimientos
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza y desbarbado
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ / ″ULTRA FINO″ para el corte final

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta