Descripción:
Las correas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX son universalmente aplicables en varios materiales y tienen una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su alta flexibilidad. Gracias a la tasa de eliminación más alta, el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se reduce significativamente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde GRUESO para la limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta MUY FINO para el tratamiento final de la superficie.
Característica:
- Forma: Cinta VLIES
- Idoneidad material: Plástico / PVC, Acero, acero fino, Madera, Gelcoat, Compuestos, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SCM UNA FLEXIÓN GRUESA
- Dimensión (W x C): 40 x 618 mm
- Grosor: 40 mm
- Agujero: 618 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: rectificadora de cinta portátil
Ventaja:
- Excelente economía gracias a la tasa de eliminación más alta y el tiempo de procesamiento de piezas de trabajo bajo
- El diseño robusto de la correa asegura el durabilidad/duración/vida útil más alto
Aplicación:
- Para reducir la rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y quitar las soldaduras con lijadoras de banda portátiles
Recomendación:
- granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
- granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
- granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final
Características especiales:
- Excelente economía
- Extremadamente flexible
- Excelente rendimiento de eliminación