DCE-S Sierras para corte en seco 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM universales

N.º do artigo: 34517729
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 34517729
EAN/GTIN 9003173102770
Número do fabricante 34517729

Descrição

Característica:

  • Forma: C73GW 50157L SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensión (D x D / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierra manual

Ventaja:

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Aplicación:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Recomendación:

  • For all reinforcement levels

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta