3/8″ Llave de vaso (mm), NUT GRIP, con hexágono externo 12 mm

N.º do artigo: 3450MH 12mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3450MH 12mm
EAN/GTIN 4991644012145
Número do fabricante 3450MH 12mm
Número L L60050 9973

Descrição

Descrição:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 16,8 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta