HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

N.º do artigo: 3449537
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3449537
EAN/GTIN 7291075486346
Número do fabricante 3449537
Número L L23910 1380

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 8 mm
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 10,9 mm
  • Espesor de plaquita de corte (S): 3,85 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 10.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta