Discos de fibra vulcanizada CERABOND X para acero y acero inoxidable 180

N.º do artigo: 34480493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34480493
EAN/GTIN 9003173100370
Número do fabricante 34480493
Número L L50140 2391

Descrição

Descripción:

El CERABOND X muela de fibra PREMIUM es perfecto para trabajos exigentes de rectificado en acero y acero fino. Gracias al grano cerámico en combinación con un sistema de fijación único, estas herramientas logran una alta tasa de eliminación durante un largo período de tiempo. Para aplicaciones de molienda gruesa en superficies particularmente duras, los discos de fibra de la serie CERABOND X son su primera opción. Ahora también disponible en un soporte fácil de usar y fácil de usar.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P94 V CA120
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Eliminación más rápida gracias a la estructura de grano única
  • Agresividad consistente
  • Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda áspera, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies duras de acero y acero fino

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Perfecto para acero y acero fino
  • Eliminación máxima
  • Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración especial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta