3/8″ Inserción conjunta (Whitworth inch) 3/8″

N.º do artigo: 3445W 3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3445W 3/8
EAN/GTIN 4991644036257
Número do fabricante 3445W 3/8
Número L L60050 10794

Descrição

Descripción:

Longitud: 54,5 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 13,8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta