3/8″ Inserción conjunta (inch) 5/16″

N.º do artigo: 3445A 5/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3445A 5/16
EAN/GTIN 4991644036318
Número do fabricante 3445A 5/16
Número L L60050 8246

Descrição

Descripción:

Longitud: 47 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 12 mm
Longitud: 7,3 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta