3/8″ Inserción conjunta (inch) 3/4″

N.º do artigo: 3445A 3/4
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3445A 3/4
EAN/GTIN 4991644036394
Número do fabricante 3445A 3/4
Número L L60050 8152

Descrição

Descripción:

Longitud: 56,5 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 25,8 mm
Longitud: 15,8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta