IHP 176 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

N.º do artigo: 3445722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3445722
EAN/GTIN 7291075487657
Número do fabricante 3445722
Número L L24050 2696

Descrição

Descripción:

  • Cabezas de mandrinar modulares
  • Diámetro de corte (DC): 17,6 mm
  • Código del tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 17,0
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 17.6 mm
  • Longitud funcional (LF): 7.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17.0
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta