SC-12-8-PICCO Casquillos Reductores para Mangos Cilíndricos para el Sistema Modular de Mecanizado en Contra-Operación

N.º do artigo: 3445038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3445038
EAN/GTIN 7291075489453
Número do fabricante 3445038
Número L L24120 3004

Descrição

Descripción:

  • Manguitos intermedios
  • Diámetro de aspiración lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Diámetro de aspiración lado pieza (DCONWS): 8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta