Discos de desbaste X-LOCK para acero y acero inoxidable 115 x 7

N.º do artigo: 34428030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Série Sistema X-LOCK
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34428030
EAN/GTIN 9003173017685
Número do fabricante 34428030
Número L L50140 2045

Descrição

Descripción:

Los sistemas de sujeción tradicionales son propensos a problemas como bridas de sujeción desgastadas que se atascan en el peor de los casos y pueden provocar lesiones graves. Por esta razón, Tyrolit es uno de los primeros fabricantes de abrasivos en integrar el nuevo sistema de sujeción de Bosch - X-LOCK - para una amplia gama de discos de corte, discos de desbaste y discos de ventilador. Los cambios de disco a la velocidad del rayo y un montaje seguro se convierten en una norma para las tareas diarias de molienda. El X-LOCK muela de desbaste de Tyrolit le ofrece las conocidas ventajas del innovador sistema de sujeción de Bosch en combinación con la más alta agresividad, durabilidad y una agradable tecnología de ″inicio cómodo″.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A30Q-BFP
  • Dimensión (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 7 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Nuevo sistema de sujeción X-LOCK para los cambios de disco más rápidos
  • Instalación segura gracias al ruido de clic al sujetar
  • La más alta agresividad y durabilidad
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable con las nuevas amoladoras angulares Bosch

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta