Discos de corte STANDARD** 2in1 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFS

N.º do artigo: 34425011
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 34425011
EAN/GTIN 9003173096390
Número do fabricante 34425011

Descrição

Descripción:

El ESTÁNDAR 2in1 disco de corte, en una práctica caja de 10 o 50 piezas, es la solución para todos aquellos que buscan una herramienta potente para cortar chapa, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero y acero fino. Permite un trabajo cómodo, proporciona resultados precisos y confiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la opción perfecta para cualquier persona que quiera abordar las operaciones de corte con la máxima eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A 60 Q- BFS
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El producto ofrece muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
  • Trabajo rápido y cómodo

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varios grados de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta