Discos de corte BASIC* 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 R- BFB

N.º do artigo: 34424352
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34424352
EAN/GTIN 9003173020395
Número do fabricante 34424352
Número L L50140 1926

Descrição

Descripción:

El Basic disco de corte, en la práctica caja de 10 piezas, lleva sus proyectos de trabajo al siguiente nivel. Esta herramienta universal es perfecta para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. El Basic disco de corte garantiza un corte preciso en todo momento, para que pueda hacer su trabajo de forma rápida y eficiente.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 60 R- BFB
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en buenos resultados en acero fino
  • Corte cómodo y bajo-rebabas con buen durabilidad/duración/vida útil
  • El espesor de solo 1,0 mm permite un trabajo rápido y preciso

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta