Tyrolit Discos de corte 2in1 para acero y acero inoxidable 125 x 1,0

N.º do artigo: 34424280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Trennscheibe

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34424280
EAN/GTIN 9003172420745
Número do fabricante 34424280
Número L L50140 1819

Descrição

Descripción:

La PREMIUM 2in1 disco de corte, en la práctica caja de 10 o 50 piezas, es la herramienta perfecta para una variedad de aplicaciones de corte. Con su diseño potente y alta pureza química, esta herramienta es la opción ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y durabilidad. Haga su trabajo de forma rápida y eficiente con este disco de corte único.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 60 Q- BFP
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, logra los mejores resultados incluso en acero fino
  • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
  • Alto confort debido a las especificaciones elegantes

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta