Descripción:
Con el X-LOCK disco de corte PREMIUM para el lijadora angular, el disco se puede cambiar en poco tiempo. Esta herramienta ha sido especialmente desarrollada para lijadora angular con el sistema de sujeción X-LOCK y es perfecta para cortar chapa, perfiles, tuberías, varillas y acero sólido y material acero fino. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 60 Q- BFP
- Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 1 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Tyrolit integra el nuevo sistema de sujeción X-LOCK de BOSCH para una amplia gama de discos de corte, discos de desbaste y discos de ventilador
- El producto ofrece un manejo fácil y la máxima seguridad
Aplicación:
- Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido