Discos de corte *** X-LOCK para acero y acero inoxidable 115 x 1,0

N.º do artigo: 34411628
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Série Sistema X-LOCK
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34411628
EAN/GTIN 9003173013380
Número do fabricante 34411628
Número L L50140 2211

Descrição

Descripción:

Con el X-LOCK disco de corte PREMIUM para el lijadora angular, el disco se puede cambiar en poco tiempo. Esta herramienta ha sido especialmente desarrollada para lijadora angular con el sistema de sujeción X-LOCK y es perfecta para cortar chapa, perfiles, tuberías, varillas y acero sólido y material acero fino. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 60 Q- BFP
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Tyrolit integra el nuevo sistema de sujeción X-LOCK de BOSCH para una amplia gama de discos de corte, discos de desbaste y discos de ventilador
  • El producto ofrece un manejo fácil y la máxima seguridad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta