3/8″ Inserción conjunta (inch) 9/16″

N.º do artigo: 3440A 9/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3440A 9/16
EAN/GTIN 4991644035854
Número do fabricante 3440A 9/16
Número L L60050 9343

Descrição

Descripción:

Longitud: 51 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 19,5 mm
Longitud: 11,3 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta