Discos de desbaste CERABOND X para acero y acero inoxidable 125 x 4

N.º do artigo: 34401841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34401841
EAN/GTIN 9003173012970
Número do fabricante 34401841
Número L L50140 2315

Descrição

Descripción:

Con el CERABOND X muela de desbaste PREMIUM para el lijadora angular, se le garantiza que llegará a su destino más rápido. Al combinar un revolucionario sistema de fijación y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X logra una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero fino en aplicaciones exigentes. Gracias a su vida útil única, los cambios de ventana se reducen y, por lo tanto, el tiempo de trabajo se ahorra de manera eficiente. Con CERABOND X, usted está idealmente equipado para cualquier desafío.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: APROX. 24 Q- BFP
  • Dimensión (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • rectificado más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
  • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico
  • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario

Aplicación:

  • Ideal para rectificado de superficies duras de acero y acero inoxidable, como pulido de bordes, pulido facial o costuras de pulido

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta