Descripción:
Con el CERABOND X muela de desbaste PREMIUM para el lijadora angular, se le garantiza que llegará a su destino más rápido. Al combinar un revolucionario sistema de fijación y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X logra una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero fino en aplicaciones exigentes. Gracias a su vida útil única, los cambios de ventana se reducen y, por lo tanto, el tiempo de trabajo se ahorra de manera eficiente. Con CERABOND X, usted está idealmente equipado para cualquier desafío.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: APROX. 24 Q- BFP
- Dimensión (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 4 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 24
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- rectificado más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
- Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico
- La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario
Aplicación:
- Ideal para rectificado de superficies duras de acero y acero inoxidable, como pulido de bordes, pulido facial o costuras de pulido
Recomendación:
- 4 mm de espesor para rectificado grande
- 7 mm de espesor para molienda rugosa