Descrição:
Cuerpo:
Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Protección contra impactos en los bordes para minimizar las consecuencias del impacto
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones extra anchos (anchura 792 x profundidad 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual)
Capacidad de carga por cajón 60 kg, cajón inferior para cargas pesadas 70 kg
Chasis de alto rendimiento GEDORE:
Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
Accesorios:
Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual)
Opciones:
Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Bloqueable: No
- Número de separadores longitudinales: 3
- Número de separadores transversales: 2
- Número de cajones: 7
- Tope de extracción simple: No
- Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 1.021 mm
- Altura total [mm]: 1.020 mm
- Profundidad total [mm]: 605 mm
- Peso neto [kg]: 105,5 kg
- Registro REACH disponible: No
- Tipo de cajón:
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 60 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 70 kg
- Certificado VDE: No