Bandas 9x533 A MEDIUM PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34357416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34357416
EAN/GTIN 8024406056852
Número do fabricante 34357416
Número L L50140 2581

Descrição

Descripción:

Las correas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX son universalmente aplicables en varios materiales y tienen una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su alta flexibilidad. Gracias a la tasa de eliminación más alta, el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se reduce significativamente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde GRUESO para la limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta MUY FINO para el tratamiento final de la superficie.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Idoneidad material: Plástico / PVC, Acero, acero fino, Madera, Gelcoat, Compuestos, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM A Medium FLEX
  • Dimensión (W x C): 9 x 533 mm
  • Grosor: 9 mm
  • Agujero: 533 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Excelente economía gracias a la tasa de eliminación más alta y el tiempo de procesamiento de piezas de trabajo bajo
  • El diseño robusto de la correa asegura el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y quitar las soldaduras con lijadoras de banda portátiles

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

Características especiales:
  • Excelente economía
  • Extremadamente flexible
  • Excelente rendimiento de eliminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta