Descripción:
El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el rectificado de superficies y bordes. En espesores de 7, 8 y 10 mm, el LONGLIFE muela de desbaste ofrece una estabilidad dimensional particularmente alta en el procesamiento de costuras de soldadura. Con un espesor de 4 mm, se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de filetes.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 24 S- BFX
- Dimensión (D x U x H): 150 x 4 x 22,23 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 4 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Rueda de desbaste de alto rendimiento con tecnología LONGLIFE para una vida útil más larga
- La combinación de corindón de circonio con un nuevo sistema de encuadernación ofrece una agresividad sin precedentes
- comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo
Aplicación:
- Para el rectificado de superficies y bordes y el mecanizado de costuras de soldadura en aplicaciones exigentes en diversas calidades de acero
Recomendación:
- 4 mm de espesor para rectificado grande
- 7 mm de espesor para molienda rugosa
- Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes
Características especiales:
- La vida de servicio más alta
- La mayor agresividad gracias a corindón de circonio de alta calidad
- ″comfort start″ para un comienzo agradable