Discos de desbaste LONGLIFE Z-MAX para acero 125 x 7

N.º do artigo: 34353684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34353684
EAN/GTIN 9003172470849
Número do fabricante 34353684
Número L L50140 1568

Descrição

Descripción:

El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el rectificado de superficies y bordes. En espesores de 7, 8 y 10 mm, el LONGLIFE muela de desbaste ofrece una estabilidad dimensional particularmente alta en el procesamiento de costuras de soldadura. Con un espesor de 4 mm, se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de filetes.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 24 S- BFX
  • Dimensión (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 7 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Rueda de desbaste de alto rendimiento con tecnología LONGLIFE para una vida útil más larga
  • La combinación de corindón de circonio con un nuevo sistema de encuadernación ofrece una agresividad sin precedentes
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el rectificado de superficies y bordes y el mecanizado de costuras de soldadura en aplicaciones exigentes en diversas calidades de acero

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • La vida de servicio más alta
  • La mayor agresividad gracias a corindón de circonio de alta calidad
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta